冷暖房・換気設備・忌避剤 :「捕虫器 電池」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

DGK-1B 電撃!ちょこっと ハタヤリミテッド 動画あり
どこでも使える充電式殺虫器。 内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 USB充電式・指が入りにくい安全設計・薬剤不使用。 使い方3ウェイ!殺虫灯、トーチ、ランタンにもなる! 充電式なのでどこでも使えます! トーチ時の全光束は60Lm。夜間や暗所での移動時に役立ちます。 ランタン時の全光束は40Lm。優しい光で周囲を照らします。 ランタンとして使用する時に便利な収納式持ち手&フック付き。 充電時は本体側面の光の色で充電状態が確認できます。
用途アウトドアに・屋外作業に・屋外のスポーツ観戦に・乳幼児との外出に。 付属品USBケーブル、ブラシ、取扱説明書 質量(g)260 電圧(V)(格子)500 範囲(参考有効)20m2 使用電池リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)約5.5 サイズ(mm)70×70×200 充電可能回数約500回 アズワン品番64-3183-52 点灯時間(時間)(殺虫灯)約11、(トーチのみ)約13、(ランタンのみ)約8、(殺虫灯・トーチ)約5、(殺虫灯・ランタン)約4、(トーチ・ランタン)約4.5、(全点灯)約3
1台
4,290 税込4,719
当日出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)1.8 トラスコ品番412-8711 電源アルカリ単一乾電池4本(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷

ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20 付属品蛍光粘着シート5枚 寸法(mm)300×100×H170 質量(g)500 電源(V)単相100(50/60Hz) 誘虫ランプTL-6BL(6W) 捕虫紙蛍光粘着シート EBM品番5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに 仕様(殺虫方式)電撃 付属品USBケーブル・取扱説明書 寸法(mm)85×85×183 質量(g)225 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約3 電池リチウムイオン充電池1000mAh 充電時間(時間)約5
1個
2,590 税込2,849
4日以内出荷

用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。 電源コード(m)約1.8 電源(V)100(50/60Hz)
1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマー付です。15時間ONと9時間OFFを自動で繰り返します。
用途電池式での害虫忌避に。 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番412-8729 質量(kg)1.8 電源単一乾電池4本(付属) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,900 税込41,690
4日以内出荷

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど 質量(kg)0.18 仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳 トラスコ品番412-8737 材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,080 税込26,488
欠品中

まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避 仕様カートリッジ1本付、電池式 電池単3電池×6本(付属) 有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

コバエ誘引植物の「テンナンショウ」の香り成分や「ウツボカズラ」などの「食品植物」からヒントを得たコバエ誘引形状を採用。 コバエが好む「色」と「強力誘引剤」で容器内へコバエを誘引します。 効果は約1カ月間持続します。※使用条件により異なります。
用途コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ)の捕獲・殺虫 適合害虫コバエ シリーズフライキャッチャー 利用場所屋内
1箱(50g×3個)
1,590 税込1,749
当日出荷

縦置・横置に対応したluics Pは、什器の隙間などにビルトインできる薄型タイプでさびにくいステンレス製の業務用捕虫器です。 ムシの侵入の多いドア付近や食器什器周辺などの重点的な対策には、粘着面積の広い姉妹品の床置大型タイプPWがおすすめです。 捕虫用LEDは、長寿命と省電力を維持しながら、ムシの好む波長を組み込んだ独自の捕虫用LEDランプです。 粘着シートには業務用にも採用されている粘着剤を使用しています。 ムシをしっかり捕獲し、逃しません。 薬剤を一切使用していないので、殺虫剤の使えないお子様やペットのいるご家庭でも安心して使用できる「ノンケミカル製品」です。
用途コンビニ、イートインスペース、什器の隙間 消費電力(W)7.5 シルバー 材質ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×46×200 質量(kg)約1.7 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 適合ランプ専用UV-LEDショート ランプ寿命約15000時間 セット内容本体/専用UV-LEDショート/専用粘着シート×1枚/USBケーブル(1m)/USB電源アダプタ/樹脂脚×4個 取扱説明書(7.1MB)
1セット
42,900 税込47,190
5日以内出荷


コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります