冷暖房・換気設備・忌避剤 :「捕虫袋」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
トラスコ品番134-8918
適合本体MC-8300
材質ナイロン
質量(g)8
アズワン品番65-0505-48
1袋
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)60~120
消費電力(W)56
仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番122-2987
材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)305×250
方式網袋方式
電源コード(m)1.8
誘虫ランプFCL30BL
点灯方式グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
吸引式LED捕虫器!
LEDの光で害虫を誘引し、強力誘引ファンで専用捕虫袋に集めます。
害虫の予察による早期防除と、捕虫による被害軽減が期待できます。
栽培を始める前に設置すると、害虫の抑制効果が向上!
消費電力は1か月約90円(5W)と経済的です。
用途捕虫
設置面積(m2)1台/約400~500
関連資料(0.27MB)
1台
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。
虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。
昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。
遠方からの昆虫も捕獲できます。
スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。
捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。
捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。
メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。
昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.6
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。