冷暖房・換気設備・忌避剤 :「掃除用ブラシ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド加湿器 大容量 上部給水 YAMAZEN(山善)ハイブリッド加湿器 大容量 上部給水YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器 加湿量設定:6段階 加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h 連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間 適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳 上から給水できる上部給水仕様 湿度センサー搭載 自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階 切タイマー:1~8時間(1時間刻み) ヒーター搭載 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.7消費電力(W)95(ヒーターON時)電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)5電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×36
超音波式加湿器 卓上 YAMAZEN(山善)超音波式加湿器 卓上YAMAZEN(山善)
4,098税込4,508
1台
4日以内出荷
かんたん給水の上部給水仕様 大容量3L超音波式加湿器 加湿量調節:3段階 加湿量:「Lo」100mL/h、「Mi」200mL/h、「Hi」300mL/h 連続使用時間:「Lo」30時間、「Mi」15時間、「Hi」10時間 適用床面積:木造和室~5畳 / プレハブ洋室~8畳 切タイマー:1/2/4時間 上から給水できる上部給水仕様 360度ツイン吹出口 アロマ対応
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。超音波式加湿器 加湿機 上部給水アロマ対応 切タイマー 乾燥対策 うるおい 小型 シンプル おしゃれ付属品抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ質量(kg)1.3消費電力(W)22電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)3電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×30
卓上集塵機 クリーンマスターミニ ミニター卓上集塵機 クリーンマスターミニミニター
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
強力な吸引力でクリーンな作業環境を実現加工時に飛び散る切粉を協力ファンでしっかり吸引。集塵パワー、LEDライトは無段階調節が可能!ステンレスボディ(ヘアライン仕様)を採用し、耐久性、耐衝撃性に優れた日本製の集塵機。引き出し式フィルターで集塵バックは不要、やわらかいブラシまたは軽くエアーを吹き付けるだけで簡単に掃除ができ、フィルターの再利用が可能です。
出力(W)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ扇風機 DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振りシャープ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けますタイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付きおやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です質量(kg)4.2ホワイトコード長さ(m)電源:約1.8消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし機能風量切替:8段階(リズム風あり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
UV機能付き超音波加湿器 オーム電機UV機能付き超音波加湿器オーム電機
8,898税込9,788
1個
予約販売
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き加湿量は3段階に調節できます部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き3段階調光LEDライト付き運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き切タイマーは最長8時間まで設定可能アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます上部からふたをしたまま給水できます水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
加湿器 リズム加湿器リズム
36,182税込39,800
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ウォームグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
加湿器 リズム加湿器リズム
36,182税込39,800
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3ライトグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
サーキュレーター リズムサーキュレーターリズム
27,091税込29,800
1台
7日以内出荷
微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
USB充電式殺虫ライト ウィキャンUSB充電式殺虫ライトウィキャン
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ 電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備 屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備 ※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)アズワン品番68-4067-26
花粉&ダニクリーナー(ルビーレッド) アイワ花粉&ダニクリーナー(ルビーレッド)アイワ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
掃除機のヘッドを差し替えるだけで、布団についたダニ・花粉・ホコリを吸引します。エチケットブラシ付でペットの毛や糸くずも逃しません。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、ローラー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、エチケットブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル高さ(mm)57質量(g)240縦(mm)200横(mm)280
[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 エスコ[充電式] 電撃殺虫器 屋外用エスコ
4,360税込4,796
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付アズワン品番65-9306-30
AC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用 エスコAC100V/16W 電撃殺虫器 屋内用エスコ
12,900税込14,190
1台
翌日出荷
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付アズワン品番65-9306-29
掃除ブラシ用継柄 3本組 アイネット掃除ブラシ用継柄 3本組アイネット
2,380税込2,618
1セット
4日以内出荷
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。長さ(m)約3.6(3本接続時)
煙突掃除ブラシ アイネット煙突掃除ブラシアイネット
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途煙突の掃除用として掃除ブラシ用継柄に接続して使用。
加熱超音波加湿器 スチーム&ミスト 4L T-fal(ティファール)加熱超音波加湿器 スチーム&ミスト 4LT-fal(ティファール)
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】 温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。 ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。 【7畳~11畳までしっかり加湿】 場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。 【お手入れ簡単フィルター不要】 面倒な加湿フィルターなし。 日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。 【湿度モニターが加湿量を自動調整】 お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。 お部屋を快適に保ちます。 【おやすみ時も快適加湿】 おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。 「弱」モードでやさしく加湿。 【最大20時間連続加湿】 取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。 何回も給水する必要なくストレスフリー。 【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】 「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ質量(kg)約1.8ホワイト電源(V)100消費電力(W)225コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック水タンク容量(L)4連続加湿時間(時間)20(おやすみモード)加湿量(mL/h)最大:400
電気のコバエとり TO-PLAN(東京企画販売)電気のコバエとりTO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
予約販売
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JPVesync(ウィーシンク)
3,490税込3,839
1個
12日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJPVesync(ウィーシンク)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
加湿PTCヒーター エスケイジャパン加湿PTCヒーターエスケイジャパン
5,990税込6,589
1台
3日以内出荷
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
次亜塩素酸水対応超音波加湿器 エスケイジャパン次亜塩素酸水対応超音波加湿器エスケイジャパン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
ランプ型空気清浄機 プリポットランプ型空気清浄機プリポット
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
空気と光の両方にこだわった、空気清浄機×インテリア。フィルター交換が一切不要。メンテナンスはプレフィルターにたまるホコリをブラシや掃除機、水洗いで除去すればOK。NASAの技術でウイルスや細菌、あらゆるニオイや花粉、化学物質も分解除去。人体に害のあるオゾンや紫外線を用いない安心安全設計。
用途自宅のリビングや寝室、会社のデスクや会議室、サロンやクリニック、ホテルや旅館などに。適合床面積15平方メートル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39質量(kg)1.5電源(V)DC12/1.5A消費電力(W)10運転モードLED照明(1~10段階)、送風(1~12段階)運転音(dB)(A)最小20、最大30主な機能脱臭、除菌、二重フィルター構造、ライト、空気質モニターホワイト脱臭機能
オゾン除菌消臭器 マクセルオゾン除菌消臭器マクセル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳電源専用ACアダプター入力電源(V)DC5/1A最大消費電力(W)3使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)オゾン発生量(mg/h)最大2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140質量(g)約200付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能
業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド業務用電撃!蚊チッとハタヤリミテッド(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用 シャープ床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ
169,800税込186,780
1台
予約販売
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド蚊取り・先攻!ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
4,390税込4,829
1台
当日出荷
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器消費電力(W)7質量(kg)0.6定格周波数(Hz)50/60定格出力DC12V 800mA運転音(dB)約35使用ランプ0.5W LED×10定格入力AC100V-240V
扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用) YAMAZEN(山善)扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)YAMAZEN(山善)
399税込439
1本
予約販売
扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
用途手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。材質ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン質量(kg)0.1直径×長さL(Φmm×mm)60×270
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(6件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ) コトヒラ工業溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)コトヒラ工業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に電源(V)単相100吸込口径(Φmm)101.6仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
布団専用ダニクリーン アイワ布団専用ダニクリーンアイワ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
通常の掃除機のヘッドを差し替えるだけで、ふとんに着いたダニ、花粉、ホコリをスムーズに吸引します。 ウェーブローラーを採用。ふとんを吸い込まず、生地を傷めません。 ダブル・エチケットブラシを採用。ペットの毛や糸くずも逃がしません。
材質本体:ABS樹脂、ローラー部:ポリプロピレン、エチケットブラシ:ナイロン(パイル100%)寸法(mm)280×200×57質量(g)240適合害虫ダニ利用場所屋内

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら