冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排気ダクト」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,990 税込4,389
7日以内出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994 適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3 質量(kg)5.2 径(Φmm)180 長さ(m)4
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷


良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 長さ(m)5 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 使用温度範囲(℃)0~60
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト トラスコ品番268-9859
1本
4,690 税込5,159
当日出荷


排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(2m×2本)
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用 トラスコ品番794-8824 適合機種SS-45DH・EH 材質ポリプロピレン(PP) タイプ2口用 長さ(m)4 アズワン品番64-9623-33 径(mm)200
1個
32,900 税込36,190
3日以内出荷

標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-8934 適合機種SS-52DJ・EJ 長さ(mm)360 タイプ2口用 縦(mm)230 横(mm)230 径(mm)200
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
翌日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番284-8244 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ280×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.5 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)300 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気 仕様軸流ファン トラスコ品番505-2906 質量(kg)39 電源(V)3相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120 消費電力(W)(50/60Hz)375/590 ダクト径(Φmm)520 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84 ハネ径(mm)490 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m)5 仕様レデューサー付 規格(財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm)(硬鋼)3 表面処理塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃)80 材質(基布)ポリエステルターポリン 材質(金具)吊り金具(SUS430) 本体生地厚さ(mm)0.35
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U 質量(kg)0.48 サイズ(cm)接続部分:14(内径) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

クマザキエイムスポットエアクーラー
工事不要!どこでも置けるコンパクトサイズの移動式スポットクーラーです。冷風・送風・除湿の3役をこなす多機能モデルです。電気代1時間あたり14円の低消費電力タイプ。1時間単位で設定可能なON/OFFタイマー付きで節電にも役立ちます。移動を楽にするキャスター付き、排気ダクトと窓パネルを使い背面から出る排熱を室外に逃すことができます(アタッチメントは全て標準添付です)。
仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時)) セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24~160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き) 材質ABS・アルミ 質量(kg)15.5 電源(V)AC10050/60Hz 能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW) 運転音(dB)約55(冷風モード「強」) 冷媒R134a/160g 運転モード自動運転、冷風、除湿、送風 タイマー設定(時間):1~24(ON/OFF) 運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8 本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58 冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450
1台
39,800 税込43,780
6日以内出荷

アイリスオーヤマコンパクトクーラー
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100 質量(kg)12.5 ホワイト 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)160/190(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)周囲-8 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
7日以内出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 長さ(mm)ダクト:300~1550 質量(kg)24.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(冷風)900/1050 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699 風量切替(送風):2段階(弱・強) 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日 適用畳数(冷房)7~10畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用 付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1 極数2P
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kW
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05 アイボリー タイプルーバー:手動/上下左右 長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5 切替方式風量:弱/中/強/自動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)680/730 設定温度(℃)7~30 運転モード冷風・除湿・送風(換気) タイマーON/OFF 除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz) 適用畳数対応:4.5~7畳
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル 質量(kg)21.5 電源単相100V (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330 騒音値(dB)【前方】49【後方】51 機能24時間タイマー、クロック 消費電力(kW)0.62/0.72 冷媒R32 風量(m3/h)255/240 除湿能力(L/h)1.74/1.94 地球温暖化係数(GWP)675 運転電流(A)6.4/7.0 冷媒封入量(kg)0.23 冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。
用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。 トラスコ品番206-6346 材質/仕上 質量(kg)25.3 タイプ吸排気ダクト 電源(V)AC100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)74/100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×300×1094.2 使用の目安~20畳 吐出口3口ダクト(150Φ) 除去方式ハニカム構造Cleフィルター 標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg)15 消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃)17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500 水タンク容量(L)2.6(受水) 冷媒R134a 除湿能力(L/h)25 能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4 待機電力(W)40/50 適用畳数4.5~6 加湿能力(L/日)0.2
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷

フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用 付属品パッキン、ネジ 材質 奥行(mm)50
1個
5,290 税込5,819
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9539 適合機種VF-5HN(1個) セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ 材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付) 本体寸法(mm)奥行219 本体寸法(mm)高さ60 本体寸法(mm)幅135
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります