冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排水ホース 50a」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m) 材質SPCC、SGCC、アルミ、PP ブラック 質量(g)30000 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905 電源(AC V)単相100 保証期間お買い上げ日より1年間 水タンク容量(L)約6.0 除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz) 除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
1台
129,000 税込141,900
欠品中

ナカトミ除湿機
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25 タンク容量(L)約20 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)840/1050 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970 電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4 冷媒封入量(g)680
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約32 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)700/820 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835 適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2) 電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3 冷媒封入量(g)450 除湿能力(L/日)28/33
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
125,900 税込138,490
欠品中

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
1台ほか
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります