カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(6)
        • 換気/設備用品(5)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排送風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
パワフル冷風扇 PROMOTEパワフル冷風扇PROMOTE
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
302,980税込333,278
1台
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
気化式送風機 日動工業気化式送風機日動工業
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
家庭用スポットクーラー YAMAZEN(山善)家庭用スポットクーラーYAMAZEN(山善)
40,900税込44,990
1台
5日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
送風機用ダストパック SPJR送風機用ダストパックSPJR
8,290税込9,119
1個
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業(1件のレビュー)
119,998税込131,998
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら