冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排送風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクト径(Φmm)230 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 質量(kg)9 アズワン品番64-9333-04
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60 トラスコ品番133-2579 質量(kg)13 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380 騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82 アズワン品番64-9333-07 消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)8.0 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)200 定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 ケーブル長(m)5 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
1台
28,350 税込31,185
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 質量(kg)9.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40 コード長さ(m)3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

大西電機工業ウインママ
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付 周波数(Hz)50/60 電源AC100V 電源コード(m)約1.8
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン外径(Φmm)300 トラスコ品番494-6316 アズワン品番64-9622-80
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般 長さ(m)3 寸法(Φmm)330
1個
8,290 税込9,119
当日出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V)単相100 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整3 風向上下手動・左右オートスイング
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新ダイワ送風機
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
1台
302,980 税込333,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 風量調整三段階切替式(強・中・弱) 給水方式タンク貯水式 風向上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m)5 ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h)9.3 入力プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品 適合除湿能力:26/33L(日) 質量(kg)24 電流(A)8.5/9.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850/980 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約53(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73 設定可能温度(℃)16~30 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50 寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)370/540 風量(m3/min)60/70 騒音値(dB)78/82(A) 乾燥質量(kg)18.2
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品排熱ダクト 質量(kg)10 モーターDCモーター 首振なし 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)250/300 騒音値(dB)約48 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 水タンク容量(L)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2 送風口数1口 冷媒R134a 冷媒封入量(g)54 除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃)周囲温度-7 排熱ダクト有無あり 切タイマー1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱) 付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂 質量(kg)12 タイプ屋内型 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868 風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45 電線長さ(m)4.5 ピーク波長(nm)253.7(UV-C) 温度センサー温度サーモ付モーター 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C 連続運転時間(h)7~9 運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64 使用環境温度(℃)10~50 スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度) 有効貯水量(L)20 給水方式タンク貯水式 タイマー1~24時間OFF 羽根径(Φmm)360 水蒸発量(L/h)1.5~2.5 冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5 オゾン発生量(mg/h)9.3
1台
73,980 税込81,378
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります