冷暖房・換気設備・忌避剤 :「排風機 ダクト」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 長さ(m)5
1式
21,900 税込24,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品 長さ(m)5 関連資料(0.86MB)
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。 長さ(m)5 仕様送風機本体取り付け用ロープ付 材質(硬鋼線)スチール 線径(Φmm)(硬鋼)1.2 耐熱温度(℃)60(継続使用) 材質(基布)ポリエチレンテレフタレート 本体生地厚さ(mm)0.028
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト ダクト径(Φmm)320 長さ(m)5 適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3 質量(kg)4.5 トラスコ品番813-1221 材質ポリエチレン アズワン品番64-9623-45
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)9.1 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)250 定格出力(W)(50Hz/60Hz)265/370
1台
38,900 税込42,790
3日以内出荷

余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)8.0 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)200 定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気 仕様軸流ファン トラスコ品番505-2906 質量(kg)39 電源(V)3相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120 消費電力(W)(50/60Hz)375/590 ダクト径(Φmm)520 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84 ハネ径(mm)490 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
126,980 税込139,678
当日出荷

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用 付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1 極数2P
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト径(Φmm)230 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 質量(kg)9 アズワン品番64-9333-04
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)320/520 回転数(min-1[r.p.m])2800/3300 本体質量(kg)11 風量(m3/min)64/77 圧力範囲(Pa)245/294
1セット
24,800 税込27,280
当日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ 電源(V)三相200(50/60Hz) 極数(P)4
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203 ファン外径(Φmm)250 ファン径(cm)25 風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番EA897LD-15 寸法(mm)812×342×368 質量(kg)14.9 長さ(m)4.5 電源AC115V・13A・250W コード長さ(m)1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷

1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力設計ながら最大風量1200m3。 1台で送風と排気が可能。 風量調整可能。 ダクトホース(8DHC25)と組合せれば約38m先まで送風可能。 電源コードが本体に巻きつけられます。
最大風量(CFM)1200 質量(kg)6.1 コード長さ(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35.5×37 風量調整可能
1個
43,900 税込48,290
9日以内出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。 トラスコ品番123-2199 材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール ダクト径(Φmm)適合:330以下 捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合) 生地厚(mm)0.55(3層構造)
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50 寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)370/540 風量(m3/min)60/70 騒音値(dB)78/82(A) 乾燥質量(kg)18.2
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

新ダイワ送風機
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
1台
302,980 税込333,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 質量(kg)9.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40 コード長さ(m)3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります