冷暖房・換気設備・忌避剤 :「散布スプレー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
【クモに対する4つの効果】
(1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。
(2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治
(3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ
(4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く
植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。
【屋外専用】
用途※よく振ってからお使いください。
【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。
【クモの巣予防に使用する場合】
クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。
クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。
【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。
【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など
【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ
【屋外専用】
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
適合場所生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など
有効成分ビフェントリン、d-T80-フタルスリン(ピレスロイド系)
適合害虫セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ
散布面積(m2)【クモの巣予防に使用する場合】1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。
有効期間約3ヶ月
使用量【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。【クモの巣予防に使用する場合】クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
アズワン品番65-0353-20
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品散布用スプレーボトル
利用場所屋内
1本(4L)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。
速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。
うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません
野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。
最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【スターガードプラスAL】
【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】
【性状】類白色水和性懸濁液体
【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
※よく振ってからお使いください。
※逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。
成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
希釈倍率原液
香り無臭性
適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
有効期間約2週間
使用量作物ごとに使用量を確認してください。
性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。
黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。
即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。
防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。
蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。
特性防腐、防虫
使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。
タイプ油性
塗り面積(m2)1
塗布面積(m2)約1
外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。
壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。
処理はハンドスプレーで手軽にできます。
安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。
低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。
非危険物なので、運搬および保管が容易です。
クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
対象害虫クモ類 その他不快害虫
使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。
有効成分ピレスロイド系化合物
タタミやカーペットに直接散布するだけダニを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず、衛生的です。
タタミ、布団、カーペット、車内などダニがいそうな場所に1週間に1回程度スプレーしてください。
カーペットや毛布などは洗濯後にスプレーすると効果的です。
利用場所屋内
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。