冷暖房・換気設備・忌避剤 :「敷わら」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユアサ(ユアサプライムス)電気敷毛布 フランネル
ふんわり、やわらかなフランネル素材の電気毛布。肌触り◎。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。電源を入れてから15時間経過すると自動的に切電します。細コントローラーで持ちやすい。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能 材質(本体)ポリエステル100% 消費電力(W)55 センサー(室温)あり 寸法(cm)80×140 機能ダニ退治 切タイマー3h、(自動オフ)15h
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)188×130 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)1.8 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿発熱生地使用で、みんなにあったかいホカロン電気ひざ掛け。肌触りのよいやわらかなフランネル素材を使用。表面は光沢と深みのあるワインレッドで高級感たっぷり。高温で毛布内のダニを退治する「ダニ対策機能」付き。温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布 材質表面:パイル糸/ポリエステル100%、地糸/ポリエステル54%レーヨン46%、発熱布:ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか手触りのフランネル素材。優しい肌触りはそのままに、肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施した電気毛布。※肌に触れるグレージュの面に制菌、中層に消臭加工を施してあります。※汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果。小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/電気カーペット/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布/手洗い/洗濯/フランネル/おしゃれ 材質ポリエステル、アクリル 表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
1枚
7,190 税込7,909
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング