冷暖房・換気設備・忌避剤 :「旋盤・フライス盤」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)使用点:7.5
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーターDCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)0.13
最大静圧(Pa)900
騒音レベル(dB(A))65±2以下
方式荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)許容:0~40
容量(A)推奨ブレーカー:5
電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400
質量(kg)29
塗装色日塗工 F35-85A
仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
5日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品二次排油用たけのこニップル
適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式捕集:回転衝突式
塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)5~40
捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引温度(℃)5~50
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。