冷暖房・換気設備・忌避剤 :「暖房器具 屋外」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。
色ブラック
コード長さ(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)93/90
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)約2.2
燃料消費量(L/h)1.17
燃料タンク容量(L)11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×605×475
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)約67
保証期間お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)11.2
燃焼持続時間(h)約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)約2.9
消費電力(W)1200(600・1200切替)
電源100V 50/60Hz
インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命(設計)7000時間
電気代の目安(目安)約36円/1時間
防水仕様IP×5屋外常時設置可
暖房の目安半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)900
安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)(ゴムコード)約2.4
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節(4段階)95/110/130/150cm
出力切替(HI)900W/(LO)450W
切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
屋外用電気ストーブです。
スイッチONから約5秒で最高温度に達します。
遠赤効果で身体の芯から暖めます。
セキュリティー対策にも配慮しています。
用途屋内および屋外局所暖房
仕様(財)日本品質保証機構(JQA)認証商品・転倒時電源切断装置付・防水構造(電気部分)・漏電遮断器付
トラスコ品番752-2142
質量(kg)46
電源(V)三相200
本体寸法(mm)【傘部×全高】950×2330
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)4.8
発熱量(kW/h)4.8
暖房の目安半径3m
標準消費電力料金(円/h)64.8円/h
1台
¥659,000
税込¥724,900
4日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.7
色ホワイト
消費電力(W)160
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
安全装置温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
温度調節低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)5.7
安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39
燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式レバー式
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。左右首振り運転。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 首振り
質量(kg)3.1
色ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)左右:約60
保証期間(メーカー保証)1年間
発熱体カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64
出力切替弱(400W)/強(800W)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き
付属品収納袋
材質【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス
質量(kg)約0.82
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約160
ガス消費量(g/h)約92
適合ボンベFORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
着脱方式ガス缶:押込半回転方式
発熱量(kW/h)約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)45
質量(kg)51
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)125/130
燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722
発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。