冷暖房・換気設備・忌避剤 :「板 止め」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。
まとめ買い特価 4個セット
風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。
部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。
ワンタッチで簡単に取り付け可能。
角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。
落下防止紐付きで安心。
結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂
寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2
色白
質量(g)約330
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
折りたたみ可能なデザインこたつ!。こたつヒーターは安心の日本メーカー製!。棚部分は簡単取り外しが可能♪。100cmと大きすぎないのでソファーとの相性バツグン♪。ヒーターは簡単に取り外しが可能。天板には滑り止め付き※天板滑り止めはラバーではなくフェルトになります※
届いてすぐ仕様できる完成品!
材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約17
色ウォールナット
消費電力(W)300
天板厚さ(mm)27
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:約100×55×38
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚
メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様完成品
材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装
質量(kg)18.5
色ウォールナット
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
1台
¥35,900
税込¥39,490
5日以内出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。