冷暖房・換気設備・忌避剤 :「業務用 壁掛け扇風機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
8,879 税込9,767
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
欠品中

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 仕様8m延長コード付 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543 保証期間5年 風量調整3段式(強・中・弱) 材質(脚部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
29,800 税込32,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378 その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 トラスコ品番390-6507 質量(kg)17 摘要1速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)350/500 首振角度(°)87 最大風速(m/min)470/570 アズワン品番64-9622-08
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5 消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz) 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3 タイプ無段速調式 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

PROMOTE壁掛扇
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450 機能風量3段階、自動首振り 質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 電圧(V)単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 羽根枚数4 電源コード(m)約2.2 消費電力(W)(50/60Hz)130/150 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 コード長さ(cm)(リモコン)約1.2 材質(羽根)樹脂 アズワン品番64-9368-58 リモコン有線リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
17,600 税込19,360
欠品中

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみモード○ タイマー切1/2/4/6時間 リモコンあり 左右首振○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45 仕様無断変速ワイヤードリモコン付 トラスコ品番772-9481 質量(kg)9.3 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)12 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)左右87 電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h 風量調整無段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
55,980 税込61,578
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります