冷暖房・換気設備・忌避剤 :「水切器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。上下手動、左右自動ルーバー付き。結露受け安心トレー付き
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
質量(kg)5.4
消費電力(W)49
電源(AC V)101 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×310×676
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
湿度コントロール機能付、設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋をお好きな湿度に保つ超音波式加湿器です。水位窓もあるので、タンク内の水の量がわかりやすいのもうれしいポイントです。そっと触るだけで操作ができるタッチセンサー式、また水切れ時もディスプレイに表示されるので便利です。1~8時間のオフタイマー設定、各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能です。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿としての使用に。
仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~90%(5%ごと)/約5.5m
セット内容本体(振動板フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4
消費電力(W)弱:15、中:18、強:23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)3.6
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.2
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間約14時間
加湿量(mL/h)弱:120、中:160、強:260(±20%)
切タイマー1~8時間(1時間ごと)
分かりやすいシンプルなボタン操作。水位センサー付きで水切れお知らせ。いつも爽やか、洗えるフィルター採用。移動もらくらくキャスター付き。上下手動、左右自動ルーバー付き。
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
1台
¥11,800
税込¥12,980
6日以内出荷
・タッチするだけの簡単操作
・すべての操作ができるフルリモコン付き
・水位センサー付きで水切れをお知らせ
・便利なオフタイマー付き(最大7時間)
・いつも爽やか洗えるフィルター採用
風量調整2段階
1台
¥9,800
税込¥10,780
6日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)
質量(g)926
消費電力(W)23
電源AC 100V 50
タンク容量(L)1.5
コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間7時間(最大時)
加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)
切タイマー1/3/6時間
1.コンパクトタイプ
オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。
上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える
2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器
3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。
色ホワイト
消費電力(W)22.3
タンク容量(L)6
幅(cm)約43
コード長さ(m)約2.1
本体質量(kg)約6.1
保証期間1年
連続加湿時間(時間)15
高さ(cm)約46.5
奥行き(cm)約28
1台
¥18,080
税込¥19,888
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。