冷暖房・換気設備・忌避剤 :「洗えるカーペット」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。
消費電力(W)75
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
寸法(縦×横)(mm)800×1800
ブランケットいらずの体ポケット付きホットマット。寝袋タイプ。従来商品の約2倍の中綿でよりふかふかで心地よい手触りに仕上げました。裏面にはすべり止め加工付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マットとして。1人用。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/ソファ/ごろ寝/らく寝ぼう/手洗い/洗濯/ブランケット/おしゃれ
材質ポリエステル100%
質量(kg)約1.75
消費電力(W)75
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
寸法(cm)180×80
保証期間1年
表面温度(℃)(弱)約21、(中)約34、(強)約53
用途ホットカーペット、ホットマット、電気マット、電気毛布として。1人用。電気毛布 ソファ 寝具 毛布 ブランケット 電気ブランケット 丸洗い ごろ寝
材質ポリエステル
質量(kg)1.75
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65
保証期間1年
消費電力量(Wh)(強)35、(適温)22、(弱)13
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(強)約50、(適温)約31、(弱)約21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)1.1、(適温)0.7、(弱)0.4
用途カーペット、ホットマット、お昼寝マットとして。 ソファマットにも。ホットカーペット 電気カーペット ソファマット 足元暖房 ごろ寝 消臭
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.8、(中)約1.4、(強)約2.2
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。