冷暖房・換気設備・忌避剤 :「洗濯干し」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約2.3
色ホワイト×ブラック
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360
電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)
保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,390
税込¥25,729
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。