冷暖房・換気設備・忌避剤 :「洗面所 暖房機」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W)1200 仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg)4 風量調整(送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W)1000(強弱切替なし) 寿命6000時間 質量(kg)約2.0(金具などを含まない) 設置方法吊り下げ・壁付け兼用 防水性IPX5 電源プラグアース線付 電源コード(m)約6 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフル大風量! 遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。 しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。 活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果! 便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。 小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。 切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。 消費電力(W)1200/1100 質量(kg)2.4 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 温度調節2段階+送風 切タイマー1・2・4時間 人感センサー フィルター活性炭フィルター:〇 仕様チャイルドロック:〇
1台
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしのパラボラ型を現代仕様に。効率的に熱を反射してあたたかい。遠赤外線でじんわりぽかぽか。3段階パワー(弱/中/強)切替。首振り運転。転倒オフスイッチ搭載。持ち運びラクラク。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。暖房用品/遠赤外線ストーブ/遠赤外線ヒーター/電気ストーブ/電気ヒーター/パラボラ型/丸型/扇風機みたい/暖房機/脱衣所/洗面所/リビング/足下暖房/足もと暖房/足元暖房/床置/オフィス/カーボンヒーター/パラボラヒーター 質量(kg)2.4 グレージュ 出力(W)3段階切替:(弱)300.(中)600、(強)900 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×29.1×45.6 首振り左右:自動 上下角度調節手動2段階
1台
8,058 税込8,864
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります