冷暖房・換気設備・忌避剤 :「浴室 排水ワントラップ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JKR1 浴室洗浄機JOKER JOKER 動画あり
★浴室を丸ごと浄化する! 家事の中でも負担が大きい「お風呂掃除」。不自然な姿勢での床や浴槽の掃除。手が届かない 天井は、壁よりもカビが広がっています。こうした浴室の菌や汚れは、健康被害につながる不安も。 JOKERはボタン一つで浴室を丸ごと浄化。お風呂掃除から、あなたを自由にします。 強力除菌でお風呂掃除を軽減。 負担の大きい床や高所にある天井・窓、手が届きにくい排水口も次亜塩素酸の力で丸ごと防カビ。 浴槽の残り湯まで除菌して、2日目も張りたての心地よさを保ちます。 ※排水口フタ裏面や排水トラップ内部など、防カビできないケースもあります。 ワンプッシュだけで清潔・快適。 使い方も面倒な設定はありません。塩タンクに塩を入れたら、残り湯に浮かべてリモコンのスイッチをワンプッシュ。 簡単に清潔と快適をキープします。
幅(mm)152 質量(kg)1.9 高さ(mm)195 奥行(mm)142 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源ケーブル/1.5、リモコンケーブル/3 動作時間噴霧モード/約2時間、お風呂モード/約3時間 関連資料(235.54MB) 最大消費電流(A)0.67 待機電力(W)0.5以下
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング