冷暖房・換気設備・忌避剤 :「温室 ヒーター 園芸」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式
質量(kg)13.2
色つや消しブラック
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。