冷暖房・換気設備・忌避剤 :「湯たんぽ ソフト」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)1.2
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色ブラウン
質量(g)1310(カバー含む)
消費電力(W)270
電源電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約5~15
電源コード(cm)70
温度設定65
保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2
種別たまご型
寸法(mm)約240×190×30
材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)360
保証期間1年間
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
コード長さ(m)約2
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。じんわり気持ちいい温かさです。
容量(L)1.7(目安)
材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS
形状アザラシ
寸法(mm)約420×170×130
質量(g)約200
耐熱温度(℃)100
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
材質:【本体】クロロプレンゴム、ナイロンジャージ、ポリエチレンテレフタラート【キャップ】ABS樹脂。断熱性・保湿性の高いウェットスーツ素材を使用。専用ネジ付きロート付属。耐熱温度(℃):100。リーズナブルでシンプルな使いやすいタイプです。昼間はオフィスでひざ掛けの下に。車にもお供してエアコンで眠くならなずに安全運転。夜はお布団に入れてポカポカ幸せ気分。おなかが痛いときはお腹にあててじんわり温めて。ソフトな肌触りが快適で、たまごの形がかわいらしいおすすめ商品です。ペアでもどうぞ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×30
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)約3
付属品袋
質量(g)約540
耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)(蓄熱)55
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。
寸法(mm)148×208×57
容量(mL)750
色(袋)白
袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。
直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。
バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。
お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。
消耗品の予備パッキン付き。
製品安全協会SGマーク品。
用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房
付属品袋
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%
寸法(mm)175×135×55
容量(mL)600
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。