冷暖房・換気設備・忌避剤 :「漏斗 大型」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25
タンク容量(L)約20
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)840/1050
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970
電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4
冷媒封入量(g)680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3
電流(A)0.35
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)23
タンク容量(L)25(満タン)
対応PL保険:加入
寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5
保証期間1年
電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ノズル数6個
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約32
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)700/820
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835
適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)
電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3
冷媒封入量(g)450
除湿能力(L/日)28/33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3
電流(A)1.36/1.52(強)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)111/137(強)
タンク容量(L)25(満タン)
コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0
風量(m3/min)172/186(強)
対応PL保険:加入
寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5
騒音値(dB)69/72
首振角度(°)約80
風速(m/min)231/239(強)
保証期間1年
噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
ファン45cm4枚(アルミ)
運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。