冷暖房・換気設備・忌避剤 :「灯油タンク 小型」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
灯油用です。
2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。
本体の取付高さを150mm調整することができます。
壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99
容量(L)89
付属品2ウェイストレーナー付き
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)20
間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)
板厚(mm)タンク本体:1.2
取出口RC3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.8
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.3
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
質量(kg)5.5
容量(L)(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)89
仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)15
タイプ省スペースタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)18.5
セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)3.7
タイプミニタイプ
肉厚(mm)0.8
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)37.3
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.6
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク
容量(L)58
セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)11
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。