冷暖房・換気設備・忌避剤 :「灯油洗い油」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
219,000 税込240,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング