冷暖房・換気設備・忌避剤 :「点灯管 20W」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番495-6257 適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g)126 電源(V)単相100 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580 質量(g)129 口金G13 定格消費電力(W)20 定格寿命(時間)5000 バルブ径(Φmm)32.5 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
21,900 税込24,090
当日出荷

生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。頑丈なスチールボディです。光センサー付き・夜自動点灯節電タイプです。
用途熱中症予防対策に。 付属品吊り用チェーン、ハケ トラスコ品番167-1729 材質ABS樹脂他 高さ(mm)148 電源(V)100 消費電力(W)約20 縦(mm)395 横(mm)320
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201シリーズ
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。 付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W) 適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S トラスコ品番415-8963 材質本体:ステンレスSUS304 幅(mm)667 高さ(mm)236 タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面 奥行(mm)97 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)22 コード長さ(m)電源:2.5 有効面積(m2)40~60 誘虫ランプBL-GUARDランプ20W 点灯方式グロースターター方式
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器F-20BGβ
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。 シュリンク付です。
用途セット内容 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番495-6265 質量(kg)2.6 電源(V)単相100 電源コード(m)2.4 誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯) ランプBLガード(シュリンク付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236 標準消費電力料金(円/h)0.7 捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
31,900 税込35,090
9日以内出荷

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W)20 出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V)AC100(50/60HZ) コード長さ(m)4 機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯 オゾン発生量32(mg/hr) 適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳) 関連資料(3.08MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります