冷暖房・換気設備・忌避剤 :「犬のトイレ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。
【犬猫のトイレの習性】
犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。
猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり
※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。
【使用方法】
犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。
犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★
【上手な使い方】
犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。
成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)
トラスコ品番818-5061
種別液剤
容量1000ml
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70
使用の目安1m2あたり150~200ml
使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり
対象動物イヌ・ネコ
1本(1000mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。