冷暖房・換気設備・忌避剤 :「硫化水素除去」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板 常用温度(℃)60以下 捕集効率(%)95 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様SV値/53000 トラスコ品番423-1732 材質ろ材/特殊吸収剤 質量(kg)77 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)40以下 適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L)63(吸着剤) 捕集効率(%)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失118/196Pa 使用湿度(%RH)30~90
1台
479,000 税込526,900
翌々日出荷

ピュアテック ピュア(アイ・オー・テクノロジーズ)ケミカルフィルター ピュアモールド 専用ケーシングPFセット
高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。 幅(mm)610 構造板状
1個
199,800 税込219,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピュアテック ピュア(アイ・オー・テクノロジーズ)ケミカルフィルター クリーンソーブⅡ
活性炭素繊維の高性能ケミカルフィルターです。活性炭素繊維は高純度炭素繊維を賦活し、吸着性能の高い細孔径を多くすることにより高性能な物理吸着能力を持たせてあります。
用途【CleanSorbⅡ/クリーンソーブⅡ】高純度炭素繊維賦活により、高性能な物理吸着能力を実現したケミカルフィルター。2層までシートを積層できるプリーツ構造が特徴で、複数ガスにも対応可能。 幅(mm)610 奥行(mm)292 構造プリーツ構造
1個
129,800 税込142,780
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります