冷暖房・換気設備・忌避剤 :「空気殺菌灯」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
小部屋から24畳スペースまで使用可能で、お部屋の空気を取り込み、UVC殺菌灯で照射し送気します。
仕様●サイズ:本体/260×120×769mm、ベース板部/300×200mm●適用床面積:~24畳●殺菌ランプ:15W×3本(交換目安:2年)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:45W●ケーブル長さ:約1.5m●重量:9.7kg
アズワン品番8-303-01
1個
¥167,000
税込¥183,700
32日以内出荷
光の除菌で、空気すっきり。
強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。
強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など
定格入力電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
気化熱を利用した冷風機です。
小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。
冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。
UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。
浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h))
付属品デジタルパネルリモコン
トラスコ品番246-0187
材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1276
質量(kg)120
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)三相200
タンク容量(L)189
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
¥959,000
税込¥1,054,900
7日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。