冷暖房・換気設備・忌避剤 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳 ホワイト 付属品抗菌プリーツフィルター 材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm)約330×110×265 質量(kg)約1.9(付属品含) コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18 寿命フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳 パールホワイト 仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3 付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター 材質(本体・フロントカバー)PS 寸法(mm)約410×140×430 質量(kg)約4(付属品含) コード長さ(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18 寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時) 花粉モード 脱臭機能 タイマー機能
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

CL-HB924(WT) 業務用空気清浄機 ダイニチ工業 動画あり
ダイニチ工業業務用空気清浄機
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。 仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7 付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2) 質量(kg)約8.4 ホワイト×ブラウン 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8 安全装置室温異常自動停止装置 風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310 運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15 適合床面積38畳(63m2) 主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン 運転モード1ターボ、2強、3中、4弱 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積~9畳(~15m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約1.8 質量(kg)約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230 付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)強 25/中 11/静音 8 運転音(dB)強 48/中 33/静音 19 風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター トラスコ品番471-4521 材質ポリプロピレン、ポリエステル 交換目安開封後約2年 対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に 適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約4 質量(kg)約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270 付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H)430 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時 質量(kg)約8.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)62/13/3.0 タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)電源:約1.8 風量(m3/min)5.1/2.9/1.2 フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600 機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク 運転音(dB)51/38/20 連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16 運転モード強/中/静音 加湿量(mL/h)500/330/160 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1台
43,990 税込48,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
エコ商品
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず) 風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
フィルター交換目安約3年
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×3×425 名称活性炭フィルター(生活臭用)(1枚)
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3 消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3 寿命フィルター:約2年 適合床面積26(16畳)以下 電源コード1.8m 運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」 サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19 PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ
1台
21,200 税込23,320
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング