冷暖房・換気設備・忌避剤 :「窓の結露」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)4.5
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)450×1800
1セット(2枚)
1,249 税込1,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×2000
1本
1,249 税込1,374
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工!窓に吹きかけ、全体に伸ばしてふき取るだけ!。建物内部からスプレーし、窓ガラスを拭くだけで塗布されます。窓ガラスの部屋内側面にスプレーして、結露の水だれを抑制します。この製品を塗っておくと断熱効果により結露した水の粒が小さく抑えられ水滴が下に流れ落ちにくくなります。塗布後は簡単な水拭きやから拭きをしても効果は落ちません。
用途ガラス面(透明フロートガラス・熱線吸収ガラス・型板ガラス・熱線反射ガラス)。※但し以下のガラス面には施工できません。・フィルムが貼付してある・光、空気触媒などのコーティングがしてある。・遮熱・防汚等のコーティングがしてある。※外気温と室内の温度差が大きく室内の湿度が高すぎる場合は、持続する期間が短くなったり効果を発揮できないことがあります。
1個(5L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。水貼りタイプです。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。 長さ(mm)1800 幅(mm)900
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。貼るだけで、窓ガラスの断熱・結露を防止します。水貼りで、簡単・のり残りがありません。
用途省エネ対策に。 トラスコ品番441-7771 材質ポリエチレン 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)7 透明 長さ(m)1.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。 付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール 適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99% トラスコ品番699-3686 材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2 グレースモーク
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱・結露防止シート。外観を損なわない柄ナシ。
用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。 材質ポリエチレン クリア 質量(g)192 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)300×1800×2.5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
寸法(cm)25×90
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・特許取得済み・シートが作る2重窓構造で断熱効果・3ステップで取り付けも取り外しも簡単。暖房効果UP、結露抑制。・火器の近くではご使用にならないでください。
材質【本体】ポリエチレン【ファスナー部】ポリエステル・ナイロン【粘着テープ】PET【粘着剤】アクリル系 サークルレース 寸法(幅W×長さL)(cm)185×125
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング