冷暖房・換気設備・忌避剤 :「窓枠」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
用途テラス窓用
適合(取付可能窓寸法)140~190cm
1個
¥9,090
税込¥9,999
翌々日出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1400~1900
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠
取付寸法(mm)窓:1700~2200
対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布または直接噴霧
用途カメムシ駆除
適合害虫カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等
有効成分シフェノトリン、イミプロトリン
1個(420mL)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。
用途窓枠・網戸、通気口、洗濯物など
有効期間1カ月
成分天然植物抽出エキス
適合害虫カメムシ
利用場所屋内屋外両用
即効性の高い薬剤を直接噴霧でき確実に駆除します。
残効性がある薬剤なので窓枠・壁面に噴霧すれば侵入予防も可能です。
効果は約1~2週間持続。
材質モンフルオロトリン,フェンプロパトリン
幅(mm)65
高さ(mm)230
質量(g)410
奥行(mm)65
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。
撥水パウダーで雨に強い。
効きめは約1ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシの駆除・忌避
トラスコ品番818-5037
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫コロリアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×218×66
使用の目安【害虫の侵入を防止する場合】1mあたり4秒から5秒(約20cm離して噴射すると、より効果的な塗布幅になります)【害虫を殺虫する場合】適量を害虫に直接噴射する。
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
有効期間1ヶ月
使用場所家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所
利用場所屋内屋外両用
1個(450m)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
窓から伝わる冷気をカット!
用途窓枠に取り付けて、冷気対策!。取り外しも簡単!。透明フィルムで目立ちにくい。カーテンの開閉の邪魔にならない!
色TO
サイズ(cm)200×45
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用
質量(kg)21
色ホワイト
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625
保証期間冷媒回路=5年、その他=1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75
冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6
適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
工事不要で簡単に設置できるスポットクーラー。扇風機や冷風扇では物足りないという方や、エアコンの設置が難しい部屋で使いたい方にオススメです。ノンドレイン方式だから排水不要。風量2段階+送風+オート。上下手動ルーバー、左右自動スイング。モード(送風、冷風、オート)。おやすみ、チャイルドロック機能。24時間ON/OFFタイマー。リモコン、キャスター付き。対応畳数約6~9畳。簡易窓枠付属(1枚:650/2枚:920~1250/3枚:1300~1850/4枚:1430~2250mm)
用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品リモコン、窓枠アタッチメント、排熱ダクト
質量(kg)21
消費電力(W)730
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境温度(℃)21~38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)315×310×700
冷媒R410a
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード
付属品両面テープ:約7m、面ファスナーテープ:4枚、滑落防止クリップ:1個
材質フィルム:ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル、ナイロン、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
タイプラインレース
寸法(cm)200×225
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード
付属品両面テープ:約7m
材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
寸法(cm)210×225
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
広範囲の害虫に有効で残効性にもすぐれ、安全性の高いシラフルオフェンと速効性にすぐれたフェノトリンを使用しています。シラフルオフェンは光安定性が高く、家屋の外壁や窓枠など直射日光下に曝される箇所への処理にも適しています。水性乳剤ですので、臭気、刺激が少なく、溶剤による引火性の心配もありません。家屋内でも安心して使用できます。
用途カメムシの駆除と予防
成分シラフルオフェン(有機ケイ素系)、フェノトリン(ピレスロイド系)
1本(1L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カメムシの嫌がる環境を作る!壁や床に直接散布するだけカメムシを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず衛生的です。カメムシ類は野外で発生し、公園や雑草が生い茂る造成地の近く、山間部といった環境ではごく当たり前に見られます。「光に誘引される習性」「白色の暖かい場所を好む習性」を持つため、建物の外壁や窓ガラス、洗濯物に飛来し、付着している姿をよく見ます。そこから屋内へ侵入することがあり、見た目の不快感に加えて不用意に刺激すると悪臭を放つことが恐れられています。さらに晩秋には越冬場所を求めて屋内はもちろん天井裏や雨戸の戸袋の中といった場所へ殺到することも問題です。カメムシで困ったら「カメムシいや~ン!」
用途「屋外BBQ・飲食店テラス・キャンプ・オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・工場など」の出入口、窓枠、ガラス、生地、屋根裏、壁、床に噴霧!
1セット(5本×500mL)
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
カメムシの嫌がる環境を作る!壁や床に直接散布するだけカメムシを寄せ付けない環境をつくり出すので死骸が残らず衛生的です。カメムシ類は野外で発生し、公園や雑草が生い茂る造成地の近く、山間部といった環境ではごく当たり前に見られます。「光に誘引される習性」「白色の暖かい場所を好む習性」を持つため、建物の外壁や窓ガラス、洗濯物に飛来し、付着している姿をよく見ます。そこから屋内へ侵入することがあり、見た目の不快感に加えて不用意に刺激すると悪臭を放つことが恐れられています。さらに晩秋には越冬場所を求めて屋内はもちろん天井裏や雨戸の戸袋の中といった場所へ殺到することも問題です。カメムシで困ったら「カメムシいや~ン!」
用途「屋外BBQ・飲食店テラス・キャンプ・オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・工場など」の出入口、窓枠、ガラス、生地、屋根裏、壁、床に噴霧!
1本(4L)
¥15,990
税込¥17,589
5日以内出荷
2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。
イヤなニオイを出す前に速効駆除します。
侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります)
【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途カメムシの駆除
成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66
適合場所屋外専用
使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒)
対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
有効期間約2ヶ月
使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)
剤形エアゾール
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
取扱説明書(1.38MB)
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
特別な工事が不要な窓用エアコン。前面パネルを取り外して手入れもしやすい。軽くて錆びに強いアルミ取付枠。液晶リモコン。快眠タイマー搭載。適用畳数:50Hz:4.5~7畳(7~11m2) 60Hz:5~8畳(8~12m2)
幅(mm)360
質量(kg)22
高さ(mm)750
奥行(mm)230
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)【50Hz時・kW】660【60Hz時・W】735
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6 / 1.9
適用畳数【50Hz】4.5~7畳(7~11m2)【60Hz】5~8畳(8~12m2)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水だけで簡単に貼り付けできる、ステンドグラス風の窓ガラス用断熱・結露防止シート。
用途気泡緩衝材をフィルムで挟んだ3層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。窓ガラスの表面温度の低下を抑え、結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。のりがついていないので貼り直し可能。はがしたあとが残らないので賃貸物件でも使える。ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら、目隠し・プライバシー対策にも。
仕様使用目安:3本(枚)で窓ガラス1枚分・6枚(本)で窓ガラス2枚分
使用方法●霧吹きなどで窓ガラスにたっぷりと水を吹き付け、窓枠に合わせて貼り付けてください。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約W300×長さ1800×厚さ2.5(1枚)
色クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
質量(kg)3.2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
1台
¥7,790
税込¥8,569
9日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.2
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)480/560
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)6~7畳 (木造)4~4.5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.40/1.60
通年エネルギー消費効率(APF)2.8/2.8
期間消費電力量(kWh)364/416 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
・工事不要で取り付けカンタン
壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。
移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。
・お部屋の空気をリフレッシュ
イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。
・環境にやさしいR32冷媒。
・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。
・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠
種別冷房専用
質量(kg)21.5
色ホワイト
外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770
消費電力(W)590/700
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能おやすみ運転
モード切替自動・冷房・ドライ・送風
排水方式ノンドレン
運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。
適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳
風量調整自動・強・弱
冷媒R32
タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。
取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005
リモコン液晶リモコン
冷房能力(kW)1.60/1.80
通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6
期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
¥59,800
税込¥65,780
9日以内出荷
成分:シフェノトリン、イミプロトリン。特長:残効性、速効性。対象害虫:カメムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、アリ、クモ等。用法・用量:窓枠、サッシ、サッシ孔、換気孔等に噴霧塗布(カメムシの侵入防止)または直接噴霧
仕様●内容量:420mL
アズワン品番65-3908-29
1本
¥1,890
税込¥2,079
43日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。