冷暖房・換気設備・忌避剤 :「窓用遮熱シート」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。
水をふきつけるだけで貼り付け可能です。
可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC
厚さ(mm)0.21
透過率(%)(可視光線)0.78
紫外線透過率0.04
夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。水貼りタイプです。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。
長さ(mm)1800
幅(mm)900
グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。
付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール
適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%
トラスコ品番699-3686
材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)2
色グレースモーク
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。