冷暖房・換気設備・忌避剤 :「立てす」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
幅(m)1.8
厚さ(mm)5
色ブラウン
材質天然葦・竹
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
材質本体/天然葦、桟/竹、織糸/綿糸
厚さ(mm)5
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
1組
¥459
税込¥505
翌々日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)210
ホース内径(Φmm)125
ホース外径(Φmm)131
用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)90
ホース外径(Φmm)96
スチーム機能付き電気ストーブ。冬場の乾燥対策にスチーム機能。組み立て不要、箱から出してすぐ使える。・遠赤加工石英管ヒーター。・ワット数3段階切換え。・二重安全転倒スイッチ
幅(mm)350
質量(kg)2.2
色グレー
高さ(mm)400
奥行(mm)190
消費電力(W)995
スイッチ二重安全転倒スイッチ
コード長さ(m)約1.6
動作切換スイッチ320W/640W/960W
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。