冷暖房・換気設備・忌避剤 :「簡易加湿器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳 水タンク容量(L)約1.3 連続加湿時間(時間)11 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約120
1台
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。 材質PP 直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷

アイリスオーヤマスチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280 適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L)約2.4 連続加湿時間(時間)9 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約260
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル 質量(kg)1.7 消費電力(W)350 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 連続使用時間(最大運転時)約5時間 適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで 保証期間1年 水タンク容量(L)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5 最大加湿量(mL/h)500
1台
8,298 税込9,128
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS 質量(g)約37(本体)、約15(容器) 消費電力(W)2 入力電圧(V)DC5 消費電力(mA)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148 保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません) 加湿方式超音波 噴射量(mL/h)最大40 動作温度範囲(℃)0~40
1個
339 税込373
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換目安約6ヶ月(使用水量約500L) 対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
1個
999 税込1,099
当日出荷

岩谷マテリアルどこでもモイスチャー
自然蒸発による加湿なので電源不要
材質ポリエステル特殊不織布
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・自然気化式の加湿器で電気いらず。・どこでも置けてインテリアにも馴染む。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
付属品交換用給水フィルター×1 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル 質量(g)約120 消費電力(W)2 電源DC5V-1A(USB電源のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150 機能自動停止:約4時間 タンク容量(mL)130 生産国中国 加湿量(mL/h)30~35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0 仕様アロマ対応 質量(kg)0.65 消費電力(W)18 適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安約0.5円/時 連続加湿時間(時間)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけ。USB電源。連続・間欠運転。LEDライトアップ機能。本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)DC5 本体質量(g)約155 定格消費電力(W)2 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)68×142 タンク容量(mL)約230 連続加湿時間(時間)約5(通常運転時)、約10(間欠運転時) 定格電流(mA)400 取扱説明書(1.16MB)
1個
1,478 税込1,626
翌々日出荷

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)330 入力DC5V USBポート 電源自動OFF約7時間 角度調整範囲(手動)上下45度 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9 首振り(自動)左右100度 加湿量(mL/h)最大約50 切タイマー1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります