冷暖房・換気設備・忌避剤 :「肩温め」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書
材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
質量(g)コントローラー:約200
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900
コード長さ(m)2.7
本体質量(g)約380
消費電力約60W
安全装置温度ヒューズ
モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度
タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)
ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)
ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維が肩~鎖骨辺りをじんわり心地良く温めます。、電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ワンタッチテープで簡単装着!背中だけでなく肩、鎖骨、肩甲骨もあったかい、つけていることを忘れそうなくらい軽い、巻くだけでOK!服の下につけても目立ちにくい
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が背中をじんわり心地よく温めます。
電気を使用していないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム
軽くて動きやすくて肩から腰までをじんわり温めてくれる
洗濯しても効果は変わらない
男女兼用で、コートの下にインナーとして着られます。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):40×70cm●適応サイズ:男女兼用フリーサイズ●色:ブラック
アズワン品番67-6309-74
1個
¥7,920
税込¥8,712
7日以内出荷
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
腰や背中、首肩といろいろな部位に使いやすい紐付きの温熱パッドです
体に乗せたり、くくり付けたり、押し当てたりと、いろいろな使い方ができます
使用可能回数250回
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。