冷暖房・換気設備・忌避剤 :「自動伸縮」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。
用途扇風機
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)20
モーターDCモーター
電源コード(m)1.5
機能音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×27.5×58~68
風量調整10段階
首振り左右85°(自動)、上方向90°下方向15°(手動)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.62
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。12V/24V/36V/48V/のバッテリーに対応しています。電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。中
仕様●型番:SDC-033●仕様:エンジン式用●サイズ:210(W)×580(D)×350~390(H)mm●重量:約11kg●電源:直流 12/24/36/48V ●消費電力(W):1200・550・350・250●コード:本体側コード/約1.5m バッテリー側コード/約2m 高温用直結コード/約3m●ドレンタンク容量:1.6L●冷房能力(50/60Hz):0.33kW●スイッチ:冷風・切・送風●コンプレッサー:全閉型ロータリー(定格出力/25W)●付属品:冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高温用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)●車両へ搭載(フォークリフトなど)
アズワン品番65-3894-84
1台
¥154,500
税込¥169,950
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。