冷暖房・換気設備・忌避剤 :「自動車用 加湿器」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳 水タンク容量(L)約1.3 連続加湿時間(時間)11 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約120
1台
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280 適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L)約2.4 連続加湿時間(時間)9 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約260
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4 質量(kg)2.4 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)32 フィルター1枚付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316 定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120 連続加湿時間(時間)13 適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990 税込8,789
6日以内出荷

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS 質量(g)160 材質(フィルター)レーヨン不織布 寸法(cm)10×10×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク) 仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg)7.2 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む) 機能通電ランプ付 適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

超音波式加湿器で節電効果抜群。タンク容量1L。 アロマ対応でお部屋でリラックス
タンク容量(L)1.0 仕様アロマ対応 質量(kg)0.65 消費電力(W)18 適合床面積木造/3畳相当、鉄筋/6畳相当 電気代の目安約0.5円/時 連続加湿時間(時間)約5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ 保証期間1年 発熱体グラファイトヒーター
1台
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります