冷暖房・換気設備・忌避剤 :「虫取りライト」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20
付属品蛍光粘着シート5枚
寸法(mm)300×100×H170
質量(g)500
電源(V)単相100(50/60Hz)
誘虫ランプTL-6BL(6W)
捕虫紙蛍光粘着シート
EBM品番5494320
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に
有効面積(m2)20
トラスコ品番817-3856
セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本
質量(kg)0.8
材質(本体)PP樹脂
電源(V)100
誘虫ランプFL6BL
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。
有効面積(m2)30~50
消費電力(W)18
トラスコ品番410-0573
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.8
電源(V)100
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690
1台
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
『ブルーライト蚊取りファン』は、蚊を誘引するブルーライトと強力な風を組み合わせることで、より効果的に蚊を駆除できる製品です。安心の静音・省エネ設計が魅力的です。誘虫効果のあるブルーライトで蚊や羽虫を寄せ付け吸引し、電撃・臭いを出さずに蚊をキャッチすることができます。静音設計なので、夜間でも就寝時にも衝撃音でびっくりすることなくご使用いただけます。底面の捕獲ポットを外して、捕獲した虫を手に触れずに処理することが可能である点も大きな特長です。
用途玄関、寝室、キャンプ、オフィスになど、室内外の蚊よけに。
色ブラック
消費電力(W)5
電源USB電源/DC5V0.1A
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)60~120
消費電力(W)56
仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番122-2987
材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)305×250
方式網袋方式
電源コード(m)1.8
誘虫ランプFCL30BL
点灯方式グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです
コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ
電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備
屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備
※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)
アズワン品番68-4067-26
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
虫を光で誘引して電撃で殺虫!。紫外線ライト(紫)で虫を誘引し撃退。照明用のLEDライト(白色)付きで便利。LEDは強・弱・点滅と3種のパターン付き。吊るして使用OK。アウトドアや防災に活躍。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品専用USBケーブル(Type-C)、掃除用ブラシ、取扱説明書
材質ABS、他
質量(g)(約)172
入力DC5V/1A
連続使用時間(時間)照明:(強)約5、(弱)約7、(点滅)約5.5、誘虫灯:約9~10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8.6×4.9×12
充電時間(時間)約3~4
明るさ(Lm)(強)90、(弱)37
1個
¥3,598
税込¥3,958
12日以内出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。
交換目安150日
色パールホワイト
シリーズどこでもベープ
UVライトで虫を誘引する粘着式ハエ取り用品
用途捕虫
適合害虫ハエ
「どこでもベープNo.1 未来」に使用できます。
交換目安20日(1日6時間使用)
適合害虫蚊
トラスコ品番414-1903
シリーズどこでもベープ
有効期間20日
利用場所屋内屋外両用
1箱(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに
材質鉄
寸法(mm)150×150×80
質量(g)230
適合害虫蚊
利用場所屋外
カラーコーンにワンタッチで取付できる全面反射標識。
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
表示内容スズメバチ注意
1台
¥3,190
税込¥3,509
4日以内出荷
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為
材質ビニール
寸法(mm)215×215×300
質量(g)35
適合害虫ハチ
利用場所屋外
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに
仕様(殺虫方式)電撃
付属品USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)85×85×183
質量(g)225
電源USB充電式
連続使用時間(時間)約3
電池リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)約5
1個
¥2,590
税込¥2,849
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。