冷暖房・換気設備・忌避剤 :「赤外線塗装ヒーター」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570 材質スチール、樹脂 質量(kg)14.5 電源(V)単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m)2 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.78 点火方式高圧放電点火方式 運転音(dB)67 保証期間お買い上げ日より1年 熱出力(kw)17 燃焼持続時間(h)7 アズワン品番64-7672-64 暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)5.6 ホワイト 出力(W)暖房:1150 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:2 外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm 消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200W センサー省エネ:〇 ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節11段階(H+10段階) 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)11.5 待機時消費電力(W)0.6 向き輻射部:〇(タテヨコ自在)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置 質量(kg)3.7 シルバー 出力(W)暖房:900 電源100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.9 外形寸法高さ897×幅306×奥行306mm 消費電力【通常モード】900W~340W【ecoモード運転】690W~115W ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター 機能セーブ運転〇(ecoモード)、パワーモニター:〇(5段階) 温度調節10段階 首振り自動:首振り角度固定(70°) 運転電流(A)9 待機時消費電力(W)0.7
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
6日以内出荷

オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚 メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様完成品 材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装 質量(kg)18.5 ウォールナット 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
1台
35,900 税込39,490
5日以内出荷

角がなく使い易い丸型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ) 備考組立式/天板リバーシブル仕様 直径×高さ(cm)Φ80×35.5
1台(1台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角がなく使い易いく楕円形型こたつ!インテリアとしてもお洒落なので1年中お部屋で活躍!。天板は裏表の2色が楽しめるリバーシブル!カラー:ブラウン(裏:ホワイト)orホワイト(裏:ナチュラル)。ヒーターは体の芯まで暖める遠赤外線を多く照射する石英管ヒーター
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質【天板】パーチカルボード【塗装】PVCシート張り ヒーター:MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ) 備考組立式/天板リバーシブル仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×35.5
1台(1台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風 消費電力(W)510 電源AC100V(50/60Hz) 型番(ヒーター)MSU-501H 電源コード(m)約3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 電源コード(m)3 電源コード中間入切スイッチ 高さ調節継脚:36/41(cm)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります