冷暖房・換気設備・忌避剤 :「超音波 検出器」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)
アズワン品番65-3900-01
1台
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
質量(kg)3
色ライトグレー
電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21
タンク容量(L)約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256
適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)
連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64
主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)
運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
¥36,182
税込¥39,800
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351
用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。
付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書
質量(kg)3
色ウォームグレー
電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用)
消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22
タンク容量(L)約2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257
適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳)
連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65
主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間)
運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)
加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
1個
¥36,182
税込¥39,800
5日以内出荷
超音波+ヒーターを採用することで、上質な生活体験を演出するハイブリット加湿器「グランリュクスHBシリーズ」。
従来のハイブリット加湿器の課題点を徹底的に見直し、効率的な水路の設計によるヒーターの加熱で清潔なミストを部屋中に届けます。
のど・肌モード、ひかえめモード、パワフルモード、40%~75%の湿度コントロールと充実した機能を搭載。
フタをしたまま上から水を注ぐこともできる上部給水を採用しているので、タンクからの滴りもなくお手入れや掃除も楽にできます。
性能とユーザビリティを極限まで追求したハイスペックモデルです。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ、リモコン(CR2025リチウム電池内蔵)
材質ABS、PP
質量(kg)(約)3
消費電力(W)118
タンク容量(L)6
機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、ひかえめモード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード温度ヒューズ、水位感知センサー
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約11~約36
適合床面積14畳(洋室、プレハブ)、8.5畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×18×30.5
最大加湿量(mL/h)500
加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質ABS、PP
質量(kg)約1.9
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35
タンク容量(L)4.2
安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー
機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード
連続運転時間(h)約9~約39
適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5
モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位)
タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位)
最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)
加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。