冷暖房・換気設備・忌避剤 :「通電タイマー」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

エスケイジャパン電気カーペット2畳
2畳用 (約H1760×W1760×D6mm) 空気が汚れず、足元から暖かい。カーペットの下にも敷けるのでクッション性もアップ! 速暖機能と自動6時間切タイマー付きだから安心!しかもダニ退治機能も搭載! 選べる2サイズ 2畳用&3畳用 無段階温度調節機能 細かく温度調節が可能 速暖機能 周囲温度が20度未満になると動作する機能 自動6時間切タイマー搭載 切り忘れ防止機能 左右全面切り替え暖房 3段階の暖房面積切り替えが可能 ダニ退治機能 通電約1時間でダニ退治が完了機能を搭載
付属品取扱説明書 質量(kg)約2.4 グレー 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1760×1760×6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格消費電力(W)500 電気代の目安約8.4円(1時間あたり・最大値) 材質(表面)ポリエステル100% 消費電力量(Wh)約311(1時間あたり・最大値)
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります