冷暖房・換気設備・忌避剤 :「除雪用」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
・除雪専用です。・高所な場所でも除雪が可能です。
付属品スペア1個付き
材質ABS樹脂
寸法(mm)雪かき部:100×235
色オレンジ
長さ(m)約1.85→4.8
材質(柄部)伸縮式塩ビ被覆スチール
パイプ径(Φmm)19・22・25.5
アズワン品番64-6569-54
1本
¥23,900
税込¥26,290
5日以内出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。
伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし
材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル
質量(kg)2.4
1本
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
【45cm幅】【Φ32】着脱式の雪かき用品のヘッドです。約45cmの幅広設計で多くの雪を一度に掻き出せます。
【着脱式】【115cm】【Φ32】着脱式の雪かき用品の棒です。着脱式なので、万が一棒が壊れても棒のみの交換ができます。
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品。柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途除雪
トラスコ品番520-9416
材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ
幅(mm)240
全長(mm)1400
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
腰や肩の高さにあまり変化なく、少ない負担で雪かきができます。
あらゆるショベルに対応!
長時間作業に絶大な効果
作業効率アップ
セット内容本体、ベルト、調節用板ゴム8枚
材質ABS樹脂、アクリル、ポリプロピレン
質量(g)189
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)3600
使用時寸法(mm)1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)670×485(皿470)×200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm
アズワン品番65-8767-18
1箱(2袋×10kg)
¥3,490
税込¥3,839
9日以内出荷
13Gで柔らかく抜群のフィット感です。蓄熱保温で暖かいです。スマホ対応です。インナーグローブとしても使えます。
仕様●材質:13Gポリエステル(蓄熱粉末練り込み)、ナイロン、ポリウレタン●カラー:グレー●サイズ:LL
アズワン品番68-0754-32
1双
¥399
税込¥439
8日以内出荷
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練りこんだオーラ繊維が心地よく温めます。、電気を使用していないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、軽くて動きやすくて首元をじんわり温めてくれる、洗濯しても効果は変わらない、男女兼用
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ゴムが入っていて伸び縮みするから足にしっかりフィット!体温を閉じ込めて冷気をシャットアウトします。
岩盤浴で使われている天然鉱石を練り込んだオーラ繊維が肩~鎖骨辺りをじんわり心地良く温めます。、電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポートするECOアイテム、ワンタッチテープで簡単装着!背中だけでなく肩、鎖骨、肩甲骨もあったかい、つけていることを忘れそうなくらい軽い、巻くだけでOK!服の下につけても目立ちにくい
ふかふかの裏起毛生地で、着けた瞬間即あったか!
指先フリータイプなのでデバイス操作やデスクワーク、細かい手作業もストレスフリー。サムホール付きなので手の甲までしっかりカバーします。
仕様●サイズ:平置き時/約10.5×19cm(男女兼用・フリーサイズ)
アズワン品番67-8735-27
1ケース(72双)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広いひざサイズに対応可能
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●サイズ:約71×29cm●コード部分:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:4.5W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)
アズワン品番68-4067-38
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132
アズワン品番67-5557-10
1本
¥3,998
税込¥4,398
21日以内出荷
対象品番:EAJ845/EAV846
仕様●サイズ:F
アズワン品番68-0919-88
1枚
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
パッとヒーターは、背中と腰のどちらにも設置できる仕様。
ワークシーンなどに応じた温めたい箇所を選び、設置できます。
シンプルなベストをパッとヒーター付き防寒ベストに変える、「PAT Heater」を別売りでご用意。
ヒーター本体の表面は肌触りも良いフリース素材を採用し、裏面は保温効果のあるアルミコーティング仕様。
3段階スイッチを押すと、赤(強)→青(中)→緑(弱)に切り替わります。
さらにバッテリーのボタンで、出力電圧の切り替えが可能です。
※着脱テープで取り外しが可能。
仕様●サイズ:F
アズワン品番68-0870-27
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
仕様●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してください
アズワン品番67-8063-70
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
フレーク状なので、坂道や斜面の有る場所に適しています。
溶液撒布の場合、粒状と比べ表面積が大きい為、溶けやすいです。
溶解度がゆるやかなため、流出量が少なく、路面に長く残り効果が持続します。
凍結防止・融雪剤としてだけでなく、防霜、防塵材としても使用していただけます。
製塩副生ニガリを主原料にしているため、通常使用条件では人体に対する毒性はないです。
仕様●容量(kg):25●材質:塩化マグネシウム●性質:潮解・発熱●形状:フレーク●注意事項:人体や衣服に付着した場合には、水洗いしてください。眼に入った場合は、ただちに清浄な水で15分以上水洗いし速やかに医師の手当を受けてください。高温多湿を避けて下さい。
アズワン品番67-9287-44
1個
¥6,150
税込¥6,765
欠品中
一輪車の荷台サイズの大型除雪具です。
仕様●材質:PE+スチール●外寸(mm):1145×605×295
アズワン品番67-8947-88
1個
¥12,340
税込¥13,574
5日以内出荷
無地と柄のリバーシブル仕様です。家事中やテレワーク、節電対策、冷房対策等いろんなシーズンやシーンにオススメです。ご家庭の洗濯機で洗えます。
仕様●サイズ:約19×40cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●カラー:表/無地カラー、裏/プリント地●カラー:ベージュ
アズワン品番67-2483-61
1組
¥5,790
税込¥6,369
10日以内出荷
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます。※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください。※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください
仕様●サイズ:フリー●全長:1200mm●幅:115mm●材質:本体/ナイロン・ポリエステル●電源:充電式リチウムイオン電池(別売)●重量:185g●連続使用時間:強/7.5時間、中/10時間、弱/14時間●身体用温着ヒーターベルト●動きを邪魔しない伸縮性のある薄型タイプ●充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50cm)●洗濯可能(手洗いのみ)
アズワン品番65-9309-97
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
。保温性の高い光電子中綿を使用した防寒ジャケットです。軽量・ストレッチ・防風・防水、機能付き生地を使用しています。他、反射材付きです。配送業、倉庫業、イベントやアミューズメント、など幅広い業種に。
仕様●色:レッド●サイズ:L●着丈(cm):78●胸囲(cm):120●裄丈(cm):90●表生地:ポリエステル92% ポリウレタン8%(裏PUラミネート)●裏地:ポリエステル100%(身頃:起毛トリコット・他:タフタ使用)●中綿ポリエステル100%(身頃:光電子混 他:普通中綿)●ストレッチ性●フロントファスナー:ビスロンファスナー●高い保温性●原産国:中国●コード番号:226-1328
アズワン品番67-2296-53
1着
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
。ご家庭の洗濯機で洗えます。
仕様●サイズ:90×12cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ベージュ
アズワン品番67-2483-63
1枚
¥2,890
税込¥3,179
10日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。
アズワン品番65-9012-23
1個
¥259,000
税込¥284,900
13日以内出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプ
アズワン品番65-9310-82
1箱(10個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
靴下用のカイロです。
仕様●持続時間:5時間●サイズ:9×7cm●最高温度:41℃●平均温度:34℃●入数:30個●貼るタイプ
アズワン品番65-9310-76
1箱(30個)
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。
アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.1
質量(kg)2.1
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420
タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
1本
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
2.05~3.45Mまで伸びる。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.05
質量(kg)1.52
質量(g)ボディ/ヘッド:940/580
タイプ平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)2.05~3.45
1本
¥13,900
税込¥15,290
8日以内出荷
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間
セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書
高さ(mm)15.13
材質(本体)PC
スイッチ電源スイッチあり
センサー1つ(心拍センサー)
充電時間1.5~2時間
縦(mm)25.5
横(mm)48
電池リチウムイオン3.7V120mAh
材質(ベルト)シリコン
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)-10~50
充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回
アズワン品番60-3239-59
適合腕周(cm)13~22
稼働時間(時間)20
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ガラスの曲面にぴったりフィットして綺麗に霜取りできます。薄型なのでドアのサイドポケットなどに収納できます。
用途霜取りに。
トラスコ品番520-9415
材質ナイロン
幅(mm)155
全長(mm)130
1本
¥139
税込¥153
翌日出荷
2022TRプロ仕様空冷服。、バッテリーの持続時間は半日仕事単位:プロの1日仕事使用に超便利!、ファン風圧(電圧)は開始から終了まで一定:最後まで弱くならない。強制降圧なし、減衰降圧なし。、新竜巻旋風は約60度傾斜:高循環風が服の前後に行き渡り、体全体を冷却。、遮光アルミコーティング:太陽赤外線(輻射熱)・太陽紫外線(UV)カット。、楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。、空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。、衿芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく首全体(前後左右)、顎、耳、顔も涼しい。
。ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱×10箱セット●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002225
アズワン品番65-8767-20
1式(20袋×10kg)
¥21,900
税込¥24,090
7日以内出荷
。ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:25kg/袋×10袋セット●サイズ(1袋当たり):縦375mm×横635mm×高さ70mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002218
アズワン品番65-8767-17
1式(10袋×25kg)
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
雪遊びにつかえる一人乗り用のソリです。
用途雪用そり、泥地、沼地、湿田での収穫作業や資材の運搬用
トラスコ品番776-3085
種別809907BL00 B
材質PE
色ブルー
質量(g)6100
出荷単位2個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210
外寸(mm)1485×850×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
棒をつなぐことで、1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7Mの5段階に伸びる。
よりコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
用途雪下ろし
材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード
全長(mm)2.3
質量(kg)2.8
質量(g)ボディ/ヘッド:2280/520
タイプ超ロング5段 平形
寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5
伸縮サイズ(m)1.85 / 3.1 / 4.35 / 5.7 / 7
1本
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
1
2
3
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。