冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電動送排風機」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。
電源(V)単相100
コード長さ(m)約2.2
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60
トラスコ品番133-2579
質量(kg)13
電源(V)単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380
騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82
アズワン品番64-9333-07
消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。