冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電気 メーター box」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。