冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電気ヒーター」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W)1200/800 本体質量(kg)3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W)900/450 切替式 本体質量(kg)3.85 安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5 出力切替2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
欠品中

800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
ホワイト 消費電力(W)800/400 切替式 本体質量(kg)1.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1 出力切替2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g)880 消費電力(W)最大600 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 機能人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2 温風機能3段階 感知距離(m)(人感センサー)2
1台
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 電源コード(m)1.8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温風による循環暖房効果
用途補助暖房機として 質量(kg)2.3 ホワイト 消費電力(W)1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37 取扱説明書(1.22MB) (1.4MB)
1台
4,080 税込4,488
当日出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g)820 消費電力(W)最大300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7 温風機能3段階 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)1200/600 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
1台
5,980 税込6,578
当日出荷

1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)220 質量(kg)1.2 ベージュ 切換方式(電力)600/300/切 高さ(mm)245 奥行(mm)110 消費電力(W)580/600 コード長さ(m)約1.8 切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
6,890 税込7,579
5日以内出荷

パワフル大風量! 遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。 しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。 活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果! 便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。 小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。 切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。 消費電力(W)1200/1100 質量(kg)2.4 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 温度調節2段階+送風 切タイマー1・2・4時間 人感センサー フィルター活性炭フィルター:〇 仕様チャイルドロック:〇
1台
8,790 税込9,669
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2.4 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット・温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 ヒーターセラミック 保証期間ご購入から1年 温度調節強弱2段階
1台
5,980 税込6,578
4日以内出荷

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF
用途洗面所やトイレなど 仕様(操作部ライト)自動減光 質量(kg)0.8 切換方式2段階 消費電力(W)(強)600、(弱)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF 電源コード(m)1.8 機能人感センサー/フィルター 連続使用2時間自動OFF 電源(AC100V)50/60Hz
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DHF-K122(B) セラミックヒーター 室温センサー付き YAMAZEN(山善) 動画あり
空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。 スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。 室温センサー付き。 温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。
用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房として ブラック 消費電力(W)1200/1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー 保証期間1年 仕様【運転切替】2段階(弱・強)
1台
9,190 税込10,109
9日以内出荷

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

使用状況に合わせて縦置き横置きが選べる2way仕様。人感センサー搭載(人の動きを感知しなくなったら約3分間で運転を停止します)。ハンドル付きで持ち運び簡単。温風調整2段階。OFFタイマー設定(1/3/5h)機能搭載。
用途セラミックヒーター、電気ヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室、リビングなどに。/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/足元/トイレ/キッチン/リビング 質量(kg)1.23 消費電力(W)(弱)500、(強)1000 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 連続運転時間(h)約8 風向上下60度(縦置き時) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)12.6×11×35.3 温風機能2段階(弱/強) 切タイマー1/3/5時間(未設定の場合は約8時間で自動停止)
1台
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm)320 質量(kg)8.8 高さ(mm)800 奥行(mm)320 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 風量調整送風時:16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間 特性二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

スタイリッシュなフォルムに大型ハンドルを採用し取り回しに優れた温度調節機能付セラミックヒーター。 コンパクトながらも幅広な吹出口から出るパワフル温風でお部屋をすばやく暖めてくれます。 節電と室温センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。 室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことが出来ます。 LEDディスプレイを採用しているので、温度調節も簡単に設定ができます。
用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×14.5×40.5 モードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に取り付けて足元のスペースの確保ができます。
用途冬場のヒートショック対策に!! 夏場は送風で快適に!! ホワイト 消費電力(W)800/400 本体質量(kg)約1.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×4.5×27.5 取扱説明書(2.17MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ) 付属品リモコン 材質ABS、PP 質量(kg)約3.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転 首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)° 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1・2・4時間
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふとん乾燥機とセラミックヒーターを1台で実現した2in1新型セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は1000Wのセラミックヒーターとして足元を暖めることができ、年中使える本格派ふとん乾燥機として、季節に応じた夏モード/冬モードを搭載し、冬はあったか、夏はカラッと快適に。 ふとんの温めはもちろん、ダニアタックモード搭載でダニや花粉症などの対策にも効果的です。 付属の衣類乾燥アタッチメントを装着すれば部屋干しの衣類乾燥機としても使うことができます。 雨の日に濡れたシューズやブーツはくつ乾燥アタッチメントで温風乾燥できます。 コンパクト設計で部屋間の移動や使いたい場所への持ち運びもラクラク。 シーンに応じてふとんや衣類、くつなどを1年中清潔な状態で快適に保つことができます。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)1000/600/400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×14.5×27 質量(kg)2.7 材質PP、ABS 電源AC100V (50/60Hz) モードヒーター2段階切替(強/弱)、ふとん乾燥、衣類乾燥、靴乾燥、ダニアタック、ふとん速暖 切タイマー20、40、60、80、100、120、180分、240分(暖房運転時のみ)、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 付属品くつ乾燥用アタッチメント、衣類乾燥用アタッチメント、ふとん乾燥用アタッチメント 1時間あたりの電気代目安(円)約27(暖房/1000W連続運転時)
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷

衣類乾燥、暖房、サーキュレーターの機能を1台で実現した衣類乾燥機能付W送風セラミックヒーター「ドライヒート」。 天候や周りの目を気にせず年中使える衣類乾燥機能を搭載し、すばやく衣類を乾かす大風量ファンと広範囲をカバーするオートルーバーで乾燥時間を短縮します。 冬は1200Wのセラミックヒーターとして広範囲を暖めることができます。 また、お部屋の空気を循環させるサーキュレーター機能を搭載することで夏の空調効率アップにも使用でき、四季を通して快適な生活環境をサポートします。
用途暖房 ホワイト 消費電力(W)暖房(強/1200、弱/600)、衣類乾燥(速乾/860、標準・eco/780) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×19×37 質量(kg)5.4 材質ABS、PP 電源AC100V (50/60Hz) モード衣類乾燥(標準・速乾・eco)、暖房2段階(強/弱)、サーキュレーター3段階(ターボ/強/弱) 切タイマー2・4・6時間、自動:8時間 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(暖房・強/1200W連続運転時) 機能オートルーバー(3段階)
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷

セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K) ダイニチ工業 動画あり
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。【安全】強い揺れがきたときの「対震自動停止」、室内温度が高温になったときの「室温異常自動停止」、吹出口がふさがれたときの「過熱防止」のトリプル安全装置付き。【暖房】1,200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。【静音】温風「強」運転時でも32dBのささやき声並みの静かさ。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。寝室、小部屋、リビングに。 質量(kg)3 消費電力(W)(強/弱)1200/670 安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置 電源コード(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×260×155 運転音(dB)(強/弱)32/29 主な機能省エネセンサー、入タイマー(6時間・8時間)/切タイマー(1時間・2時間)、チャイルドロック
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP、PC 質量(kg)約3.8 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時) 切タイマー1~8時間(1時間単位)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックヒーターとふとん乾燥機を1台で実現した2in1セラミックヒーター「ドライヒート」。 冬は最大1200Wの本格派セラミックヒーターとしてお部屋を暖めることができ、ふとんや衣類の乾燥ができるふとん乾燥機として年中使えます。 ヒーターは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれる人感センサーモードを搭載しているので、電気代の節約にもつながります。 本体上部に収納されているホースをふとんの間にセットしてボタンを押すだけでふとんの温めや乾燥が簡単にできます。 部屋干しの衣類にホースをむけて温風をあてることによって乾燥時間を短縮し、ふとんを素早く温めるふとん速暖モードも搭載しています。 これ1台でふとんや衣類を毎日清潔で快適な状態に保つことができます。
用途暖房 材質ABS、PP 質量(kg)4.6 ホワイト 消費電力(W)暖房:強/1200、弱/700、ふとん乾燥:500、ふとん速暖:700、衣類乾燥:700 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×14×37.6 モードヒーター2段階切替(強/弱)、人感センサー(自動運転)、ふとん乾燥、衣類乾燥、ふとん速暖 センサー感知範囲上下60°、左右60°(約2m) 切タイマー1・2・4時間(暖房運転時のみ)、自動オフ:8時間(暖房運転時のみ)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

左右70°の首振りと最大1200Wの大風量パワフル暖房を洗練されたスリムパネルデザインに搭載したセラミックヒーター。 首振り機能と大風量のパワフル温風で足元からお部屋全体まで広範囲を暖めます。 節電モードは1200Wで素早く暖めて、自動的に600Wで運転するので入浴時に脱衣所を暖かく保つのに最適です。 節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフすることができ、オフになるタイミングを30秒と2分から選べるので、 出入りの多いシーンなどで、より無駄なく節電することができます。 足元が冷えやすい脱衣所やキッチンや、書斎などのパーソナル空間に最適なセラミックヒーターです。
用途暖房 材質PP、ABS 質量(kg)(約)2.5 ホワイト 消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)、弱/600 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能減灯機能、メモリー機能 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.5×16×38.5 モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転) 首振り約70°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時) 切タイマー1、2、4時間、自動:8時間
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房 仕様自動オフタイマー:10時間 付属品リモコン 材質PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18~30 タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800 寸法(mm)300××380×140 質量(g)1700
1台
4,690 税込5,159
欠品中

STIEBEL(スティーベル)電気パネルヒーター
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所 電源(V)単相200(50/60Hz) 保護等級IP24 仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262 消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400 保証期間1年間 発熱体PTCセラミック 首振り
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約2.7 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V・50/60Hz コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く) 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)2.9 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410 安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ) 首振り左右方向80°
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります