冷暖房・換気設備・忌避剤 :「電気掛敷毛布」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質ポリエステル、アクリル
寸法(mm)1880×1300
質量(kg)1.3
コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。
頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用)
質量(kg)約1.4
定格電力(W)80
コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0
寸法(cm)188×130
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥8,990
税込¥9,889
4日以内出荷
やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)188×130
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)1.8
タイマー8時間自動オフ
表面温度(℃)強52/中36/弱20
洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途温度調整/ダニ退治
材質ポリエステル100%
色グレー系(縦縞)
消費電力(W)80
寸法(cm)190×130
表面温度(℃)50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)約1.4
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
【洗濯OK】【省エネ】
丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。
コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。
室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。
ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W)50Hz:50、60Hz:60
坑ウイルス加工+消臭機能
安心・清潔さを求める方に
温度調節機能(強・中・弱)
熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電
ウイルスの活動を抑制
部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする
室温センサー搭載
表面温度3段階切替
本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
仕様スライド調節:○
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.9
機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー
寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130
表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
1枚
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気掛敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)75
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)1300×1900
電気代の目安1.5円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥9,790
税込¥10,769
4日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75
コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91
温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37
スイッチコントローラースイッチ
温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。
材質ポリエステル100%
肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
色モカ
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)60
センサー(室温)あり
寸法(cm)130×188
機能ダニ退治
切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
ふかふか厚手でボリューム感抜群のフランネル生地の洗える電気敷毛布。
温度は細かく調節の7段階。
節電できる切タイマー:1/2/3時間。
用途電気掛敷毛布、電気敷毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛けとして。
消費電力(W)55
表面温度(℃)約50(目盛7で運転の場合)
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節7段階
切タイマー1/2/3時間
センサー室温センサー:〇
寸法(縦×横)(mm)800×1400
電気代の目安1円(1kW/h27円で算出)
仕様丸洗いOK(コントローラーは洗えません)、ダニ対策〇
1台
¥7,790
税込¥8,569
4日以内出荷
洗える電気敷毛布(140×80cm)
用途温度調整/ダニ退治
材質ポリエステル100%
色グレー系(横縞)
消費電力(W)50
寸法(cm)140×80
表面温度(℃)50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)約1
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面は超ハイパイル生地、裏面はフランネルの生地を使用しており、極上手触りが楽しめる。リバーシブル仕様。丸洗いで清潔に使える電気毛布。本体の温度を上げ、布団などから移ってきたダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。FUWARI/fuwari/暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/手洗い/洗濯/ハイパイル/フランネル/おしゃれ
材質ポリエステル
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47
コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91
表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37
色ベージュ
備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工
温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター
材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35%
材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35%
スイッチ種類コントローラースイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質ポリエステル、アクリル
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
アクリル50%の素材だからよりあったか。
アクリルの長所は保温性が良く、ふっくら柔らかい。シワになりにくい。洗濯しても縮んだりしない。
ゆったり使える大きめサイズ。縦にも横にも使えて便利。使い方も色々です。丸洗いOK・ダニ退治機能付。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。高温を維持する事で布団から移ってきたダニを退治します。
消費電力(W)55
材質ポリエステル50%、アクリル50%
機能ダニ対策
電気代の目安1.5円/h
温度調整方法無段階
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治
幅(mm)1300
質量(kg)0.7
奥行(mm)800
消費電力(W)40
コード長さ(m)本体側約0.6、電源側約1.9
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ベーシックタイプの電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)1.2
奥行(mm)1200
消費電力(W)60
コード長さ(m)本体側約1.7、電源側約1.9
センサー室温センサー
機能ダニ退治
表面温度(℃)53
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ふんわり感触のラビットファー調 電気掛敷毛布。・毛布部分水洗いOK。・頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880
質量(kg)2.6
高さ(mm)1
奥行(mm)1200
消費電力(W)75
コード長さ(m)(本体側)約1.7、(電源側)約1.9
特性ダニ退治、室温センサー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
取扱説明書取扱説明書(12.93MB)
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。くまモンフットウォーマーです。USB ポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。
オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に手軽にご使用いただけます。
USB-AC変換アダプタを使えばコンセントに差して使えます。かわいいくまモンが足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!
夏には保冷剤を入れてひんやりフットクッションとしても使えます。やわらかいのでクッションとしてもご使用いただけます。
用途防寒対策グッズ
セット内容くまモンカバー、USB-AC 変換アダプタ、電熱シート
本体質量(g)約450
全長×幅W×厚さ(mm)約420×340×130
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
スタンダードで省エネな電気敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。
コード長さ(m)1.9
定格消費電力(W)40
本体質量(kg)0.7
表面温度(℃)強52/中36/弱20
本体寸法(cm)130×80
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。