冷暖房・換気設備・忌避剤 :「風切音防止」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7661
材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
色茶
質量(g)121
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載。入切タイマー(1/2/4)付き。上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5
タイマー1/2/4時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
上下角度調節【手動】30°
1台
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
羽根枚数7枚
本体質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×665~855
電源コード(m)1.6
風量8段階
首振り左右自動90°/上下手動
入タイマー1/2/4/8H
切タイマー1/2/4/8H
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)26
風量8段階
タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5
首振り上下左右
羽根径(Φmm)180
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環。上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3
ハネ径(cm)18
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量1~8段階
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42
首振り上下左右自動
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。