冷暖房・換気設備・忌避剤 :「風呂 隙間」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(メーカー比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(メーカー従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。
オゾンで空間を除菌しながら、室内を涼しく快適に。
最大でも0.1ppm以下のマイルドオゾンなので人体に影響を及ぼすことがなく安心です。
高性能DCモーターと大型8層エアフローシステムが、「ナチュラル3Dウインド」を再現。オゾンを涼風に乗せて室内に拡散することで、わずかな隙間にも入り込んで隅々まできめ細かく除菌。空気中に漂う浮遊菌はもちろん、ドアノブや家具に付着した最長72時間も残留するウイルスや細菌を除去。部屋干し中の洗濯物にオゾンを含む風を当てておくと、速く乾くだけでなく、気になる部屋干し臭も除去できます。ペットなどの生活臭にも効果的です。
使用する時々で選べる2モードと6段階風量。【海辺モード】風量を心地よいタイミングで自動的に切り替えることで風に一定のリズムを持たせ、海辺に吹くような自然の涼風を生み出します。【睡眠モード】静かな微風のリズムが、心地よい眠りを誘います。自動的に3時間タイマーが設定され、30秒後に表示パネルもオフに。睡眠を妨げることなくご使用いただけます。
室内のオゾン濃度が上がり過ぎないように配慮して、最大2時間でオゾンの発生がストップするよう設計されています。
ボタンを3秒間長押ししないと、オゾンの発生はスタートしません。誤操作を防止するので、小さなお子様がいても安心して室内に設置できます。
付属品リモコン(電池別売り)
質量(kg)約3.1
種類マイルドオゾン(有人環境で使用可能)
定格消費電力(W)レベル1:約2.1、レベル2:約3.1、レベル3:約3.7、レベル4:約6.3、レベル5:約9.5、レベル6:約19.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×960
電源コード(m)約1.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
風速(m/s)レベル1:1.5、レベル2:2.4、レベル3:2.8、レベル4:4.0、レベル5:4.8、レベル6:6.3
機能涼風ゾーン/涼風タッチ/涼風モード(海辺モード・睡眠モード)/6段階風量調節機能/マイナスイオン
適合床面積オゾン除菌:約6~15畳
オートパワーオフ12時間後
風量調整6段階風量調節機能
連続起動時間(分)オゾン:120
タイマー1h~12h(1hごとに設定可)
リモコン〇
安全機能オートストップ・セーフティロック
発生方式マイルドオゾン発生システム
切タイマー〇
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。