冷暖房・換気設備・忌避剤 :「首に巻く」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
欠品中
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。
本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感タオルです。
カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。
接触冷感で首に巻く事で熱中対策にも。
用途暑い季節や場所での熱中対策に
種類冷感タオル
寸法(縦×横)(mm)240×840
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
色ネイビー
1枚
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
接触冷感で柔らかい肌触り。様々な使い方ができる。男女兼用のデザイン。首だけでなく頭や腕にも巻くこともできる優れもの。日焼け対策、熱中症対策におすすめ。コンパクトに持ち運べるので外出時のお共に
質量(g)33
素材95% ポリエステル + 5% スパンデックス
寸法(幅W×高さH)(cm)24×42(平置き)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。