冷暖房・換気設備・忌避剤 :「鼻シャワー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番208-3037
質量(kg)58
使用範囲138m2(目安)
消費電力(W)(50/60Hz)60~2600
本体寸法(mm)奥行390
本体寸法(mm)高さ1495
本体寸法(mm)幅520
加湿能力(L/H)89/24h
標準消費電力料金(円/h)17.55
1台
¥749,800
税込¥824,780
翌々日出荷
使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。
ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。
ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。
のどや鼻の乾燥を防ぎます。
1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。
気になるニオイをしっかり消臭します。
浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187
質量(kg)58
電源(V)単相100
タンク容量(L)20
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)1200
本体寸法(mm)奥行543
本体寸法(mm)高さ1350
定格加湿能力(mL/H)1800
本体寸法(mm)幅523
加湿能力(L/H)1.8
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。